SANWA SUPPLY Clamp type USB charger (TypeC1 port + USB3 port)

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
Clamping Width (mm)10~40
Color (Body)White
Connector ShapeUSB A (female) + USB TypeC (female)-AC plug
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)135x55.5x43.5
Mass (g)0 (Zero)
Output Current (A)Up to 4.8
USB Port Number4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan