SANWA SUPPLY BT keyboard with tablet stand function

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0903-08
ColorBlack
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)286x128x17
Key TypePantograph
Key layout78 key English
Key pitch (mm)19
Key stroke (mm)2.0±0.2
Mass (g)410
Transmitting OutputClass2
Type of ConnectionWireless
Wireless Communication SystemBluetooth Ver.3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan