Belkin BoostCharge 2-port fast charger USB-C 30WPD + USB-A 12W PPS

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
ColorWhite
USB Port Number2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fast charging up to 30W for iPhone, iPad and Samsung
PD3.1 PPS specifications: 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A 3.3V-11V, 2.72A Max 30W
USB-A 5V/2.4A 12W max
USB-C PD certified foldable plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan