SANWA SUPPLY Bluetooth Keyboard

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0895-36
ColorBlack
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)285.5x120x20.1
Key TypePantograph
Key layoutEnglish layout, 78 keys
Key pitch (mm)19
Key stroke (mm)2.0±0.3
Transmitting OutputClass2
Type of ConnectionWireless
Wireless Communication SystemBluetooth Ver.3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan