Magnetic Laboratries 3-outlet power strip with dustproof shutter

Sebelum PPN:
Rp81.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Applicable RegionsJapan
FunctionDouble-insulated, dust shutter, and insulating cap
Number of Outlets3
Outlet Type2P
Plug ShapeSwing plug
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)15
Rated Power (W)1500 or less
Rated Voltage (V)125
StandardPSE compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
180° swing plug for neat wiring. Comes with dust prevention shutter and insulating cap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan