SANWA SUPPLY 20m extension USB active repeater cable

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0897-30
Cable Length (m)20
Connector 1USB Type-A
Connector 2USB Type-A
Connector ShapeType-A Male - Type-A Female
Conversion TypeMale-female
Data Transfer Rate480/12 / 1.5 (theoretical value)
FeaturePower delivery compatible
Mass (g)615
Power SupplyBus power
StandardUSB Ver.2.0 compliant (USB A)
Supply Current (mA)114 (maximum)
Trusco Part No.836-2350
USB typeUSB2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan