ELECOM Numeric keyboard Wired USB connection Membrane [Tab] key/[00] key

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Cable Length (m)0.5
Connector ShapeUSB[A]
InterfaceUSB
Key TypeMembrane
Key layout20 keys
Key pitch (mm)19
Key stroke (mm)2.3
Mass (g)About 110
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)90 x 140 x 23.5 (excluding cable)
Power Supply MethodUSB bus power
Suitable ModelsWindows OS machine equipped with USB port
Supported OSWindows 11,Windows 10,Windows 8~8.1,Windows RT~RT8.1,Windows 7(SP1),Windows Vista(SP2),Windows XP(SP3)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With [Tab] key and [00] key, which are convenient for Excel. A standard USB ten keyboard ideal for use with laptops.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan