ELECOM Monaural headphones for TV/earplug type/Φ10mm driver/Affinity sound/3.0m/black

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Cable Length (m)3
ColorBlack
Included AccessoriesEar cap (XS/S/M/L), cord clip x 1, hook-and-loop fastener band x 1
Mass (g)Headphones: Approx. 3/Volume unit: Approx. 5 (excluding cord)
Maximum Input (mW)5
Playback Frequency Band (Hz)20~20000
Plug ShapeDIA3.5mm 3 pole mini plug
Sound Pressure Sensitivity (dB/mW)93
TypeSealed type, earplug type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smooth type anti-reflective film that protects the LCD screen from scratches and dirt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan