ELECOM Headphone extension cord

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Cable Length (m)3
Included AccessoriesNone
PlugGold plate
Plug Shape3.5mm stereo mini plug (L type)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An extension cord for headphones only. 3.0m extension type that is ideal for connecting to TVs and mini components. High-purity OFC line is used to transmit high-quality sound as it is.
Feature
Specification
(OFC)O

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan