ELECOM Conversion Cable Type C - HDMI 4K 2K Compatible Digital Audio Output Black

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp449.900
Spesifikasi
Cable Thickness (mm)4.2
ColorBlack
Connector ShapeType-C male to HDMI male
StandardHDCP1.4/HDCP2.2
Suitable ModelsPC with Type-C terminal and monitor with HDMI terminal
Supported Resolution4K x 2K (60p) compatible
Type of CableNormal type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Video can be output to a display equipped with an HDMI input terminal. A conversion cable that converts the video signal of a computer equipped with a USB Type-C terminal and outputs it to a display equipped with an HDMI input terminal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan