ELECOM BIC-HDMIP10BK HDMI Cable black [1m/HDMI ⇔ HDMI/standard type/ethernet correspondence]

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
ColorBlack
TypeStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optimal for Ultra HD Blu-ray 18 Gbps high-speed transmission and transmission of ultra-high-definition video with high color gamut Premium HDMI cable standard certified for 4K/Ultra HD "Ethernet compatible Premium HDMI cable".

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan