ESCO USB2.0 Hub EA764AD Series

Sebelum PPN:
Rp899.900 - Rp1.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of ports: 10 ports*Interface: USB2.0/1.1*Supported OS: Windows 11, 10, 8.1, 8 (64bit/32bit), 7 (64bit/32bit) macOS (Monterey) 12, macOS (BigSur) 11, macOS 10.12-10.15, OS X 10.8-10.11, Mac OS X 10.4-10.7 Chrome OS*Size: 166 (W) x 22 (D) x 20 (H) mm*Weight: 92g*Power supply: Self-powered/bus-powered*Communication speed: 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (theoretical value)*Connector shape: USB A connector female x 10 (downstream) USB A connector male x 1 (upstream)*Cable length: 1m*Accessories: AC adapter (DC5V 5.0A/cable length 1.5m), hook-and-loop fastener

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan