ESCO USB2.0 Hub EA764AD Series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9280-77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of ports: 4*Interface: USB2.0*Connector: Upstream side/MiniUSB B female x1 Downstream side/USB Type-A female x4*Power supply: Self-powered, bus-powered*Size: 83 (W) x 34 (D) x 15 (H) mm*Weight: 33 g*Cable length: 1.8 m*Color: Black*Communication speed: 480 Mbps/12 Mbps/1.5 Mbps (theoretical value)*Supply current: Bus-powered/Maximum 350 mA (total of all ports) Self-powered/Maximum 500 mA (per port)*Accessories: AC adapter (1.8 m), USB cable (1.8 m)*With magnet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan