ESCO Shredder EA763ZD series

Sebelum PPN:
Rp9.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2197-65
CasterFree x 4 (2 with stopper, 2 without)
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)370x275x590
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)370x275x590
Dust box capacity (L)About 21
ManufacturerFellows Japan
Mass (kg)10
Maximum Sheets of Shredding6 sheets of A4 paper
Power Consumption (W)300
Power Input (V)AC100(50/60Hz)
Rated Usage Time (minute)About 30
Shred shapeMicrocut (2x12mm)
Shredding Speed (50Hz/60Hz) (m/min)1.8
Width of Inlet (mm)Paper/220 (A4), CD/DVD/123

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan