Zebra K-0.7 core black 5 pack (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.7
Dimensions, Height x Width (mm)180x60
InkOily dye
Ink ColorBlack
Mass (g)5
Quantity5
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)Jim Knock, BN2, Wet Knee
Width (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil-based ink that is responsive and has excellent water resistance and light resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan