HP (Hewlett-Packard Japan) HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable

Sebelum PPN:
Rp98.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)30
Connector ShapeQSFP28
Fiber TypeMulti mode
Number of Cores8
Where to UseFor indoor use

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Active Optical Cable. HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable.
Feature
Specification
Active Optical Cable. HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan