HP (Hewlett-Packard Japan) Fibre Channel OM3 Cable 30m (LC-LC)

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Cable Length (m)30
Connector ShapeLC connector - LC connector
Mass (kg)0.45
Size (cm)1.27x30.48x25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan