ESCO 64GB SDHC memory card

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7916-43
Capacity (gb)64
Data Packet RateRead up to 50MB / sec
Dimensions (mm)32.0(W)x24.0(D)x2.1(H)
Mass (g)About 2
Operating Temperature Range (°C)-25 to 85 (no condensation)
Power Supply Voltage (V)2.7-3.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Speed class: SD speed class: 10, UHS speed class: 1 User area: Approx. 57.6 GB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan