ESCO 64GB Micro SDXC memory card

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Capacity (gb)64
Data Packet RateMaximum transfer rate 80MB / sec
Dimensions (mm)14.99x10.92x1.02(H)
Included AccessoriesSD adapter
Operating Temperature Range (°C)-25~85
Recording MediaMicroSDXC
Storage Temperature Range (°C)-40~85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Speed Class: CLASS10, UHS Speed Class 1 (U1), Application Performance Class 1 (A1)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan