ESCO 3-Way Hand Shredder EA763ZD Series

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1846-18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Manufacturer: Nakabayashi*Model number: NSH-303WH*Maximum number of sheets that can be shredded: Paper: 2 sheets (up to 64g/m2 copy paper), CD/Card: 1 sheet*Dust box capacity: Approx. 4L*Shredding shape: Paper: Micro cut (2 x 10mm), CD: 3 pieces, Card: 5 pieces*Feed width: Paper: 220mm, CD: 121mm, Card: 87mm*Dimensions: 290 (360) x 133 x 178 (H) mm (When in use)*Weight: 2.3 kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan