ESCO 350-485x150-200mm keyboard cover (cap type/1 sheet

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)350~485x150~200
ESCO Part NumberEA764AB-51
FeatureUltra-thin, high transparency
MaterialSilk Ron
Thickness (mm)0.035
TypeFor desktop (for large keyboard)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a silk long material that is thin but hard to tear.
You can clearly see the characters on the keyboard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan