ESCO 319x230x37mm USB memory case for 28 devices

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9278-43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a USB flash memory case with an aluminum frame that can store 28 USB flash memory sticks.
The sturdy aluminum frame protects the USB flash memory from strong impacts.
The storage structure is designed to hold down the USB
Feature
Specification
*Size (W x D x H) mm: 319 x 230 x 37 *Storage capacity: 28 *Weight (g): 588 *Material: Frame/aluminum Surface/ABS resin Interior/EVA *Color: Silver *USB memory storage section size: 25 x 70 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan