ESCO 16GB USB memory

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
CapSliding type
Capacity16GB
ConnectorUSB Type-A
Dimensions (mm)Approximately 22.3 (W) x 8.25 (D) x 58.5 (H)
Input Voltage (V)DC 5
InterfaceUSB2.0
Mass (g)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes with Lifeboat security software "LB File Lock 2" and "PC Lock 4".
*The software is only compatible with Windows 11 and 10.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan