ESCO 16GB USB flash memory

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2261-03
ColorBlack
Dimensions (mm)61.5x18.59x8.7
Mass (g)8.5
Memory Capacity16GB
Supported OSMicrosoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10, Mac OS 9.0 or later, Linux Kernel 2.4.2 or later

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan