KRISBOW Ride-on Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Mobil)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Height (cm)83
B & S Engine (CC)500
Cutting Height (mm)30-90
Cutting Width (cm)102
Forward Speed (km/h)0 to 10
Length (cm)151
Reverse Speed (km/h)0 to 5
TransmissionHydrostatic
Turning Radius (cm)100
Width (cm)81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait