KOKUYO Receipt A6 / Horizontal 5 books pack

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)104x187x31
Mass (g)86
SizeA6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Receipt A6 Horizontal writing / two-color printing 80 sheets pack of 5 receipts. With micro perforations, it can be cut quickly with a light force.
Feature
Specification
Horizontal/two-color printing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan