ESCO conductive table mat

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Length (m)10
MaterialSynthetic rubber
Surface Resistance (Ω)(Front) 10^4 ~ 10^6, (Back) 10^4 ~ 10^6
Thickness (mm)2
Width (m)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*Static protection cannot be achieved with the mat alone. Please use the wrist strap and ground cord together.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan