Tokyo Keiki Relief Valve
#Grup produk P113201387
Spesifikasi
| Maximum Adjusting Pressure (MPa) | B(V) : 7 , C(V) : 14, F(V) : 21 |
|---|---|
| Maximum Flow Rate (L/minute) | 41 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 21 |