SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Tube joint set for mask fitting tester

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Depth D (mm)14
Height H (mm)12
Mass (kg)0.1
Nozzle Length (mm)12
Width (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spare parts for mask fitting tester MT-11D/05U. Contains 100 sets (100 tube joints, 100 stoppers).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan