SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Silicone packing PTFE-lined for GLS-80 white cap

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Height H (mm)3
Mass (kg)0.02
Materialsilicone PTFE
Width (mm)78.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used as a replacement part for screw cap white cap 017250-805A.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan