SHIZUKI Capacitor Type RG-2

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Dimension C (mm)290
Dimension F (mm)380
Dimension N (mm)193
Operating Power (kVAr)50
Rated Current (A)69.6
Voltage (V)415

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan