TERASAKI Air Circuit Breaker
#Grup produk P113118120
Spesifikasi
| Aux | Auxiliary Current Transformer (AUX CT; needed for 3P4W installation with Ground Fault (GF) protection) 7C 1H1671DAAK Terminasi busbar H-H |
|---|---|
| Maximum Rated Current (A) | 3200 |
| Number of Poles | 3 |
| Rated Breaking Capacity (kA) | 85 |