Spesifikasi
| Inner Diameter Tolerance (mm) | ±2.02 |
|---|---|
| Inner diameter do (Φmm) | 272 |
| Part Number | NOK:CO00312-A |
| Thickness W (mm) | 6.0±0.15 |
| Type | Old model: OR1AV275N |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20ORNBR-70-1V275-N/7dP113017265-1.jpg)
