Spesifikasi
| Inner Diameter Tolerance (mm) | ±0.83 |
|---|---|
| Inner diameter do (Φmm) | 99 |
| Part Number | NOK:CO00307-A |
| Thickness W (mm) | 4.0±0.1 |
| Type | Old model: OR1AV100N |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20ORNBR-70-1V100-N/3eP113017122-1.jpg)
