Spesifikasi
| Inner Diameter Tolerance (mm) | ±0.86 |
|---|---|
| Inner diameter do (Φmm) | 84 |
| Part Number | NOK:CO00306-G0 |
| Thickness W (mm) | 4.0±0.1 |
| Type | Old model: OR4DV85N |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20ORFKM-70V85-N/2wP113017104-1.jpg)
