AS ONE KIMAX(R) Capillary Tubes for Melting Point Measurement, 1 Vial, Pack of 100

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)Φ1.5to1.8
MaterialBorosilicate glass (expansion coefficient 5.1/USP Type I/ASTM E438 Type I Class B requirements compliant)
Thickness (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Both sides

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan