AS ONE Blade scissors, blade length 135mm

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number4-4432-01
Blade Length (mm)135
MaterialSUS410
Overall Length (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The blade length is 135mm, so the cutting area is about twice that of regular scissors.
Feature
The blade length is 135mm, so the cutting area is about twice that of regular scissors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan