INDURO Septic Tank BioEco

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Capacity (L)800
Capacity (person)2-4
Diameter (mm)925
High (mm)1275
TypeBioeco BE 06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
bioEco adalah septic tank yang terbuat dari bahan fiberglass hemat dan kuat yang di fabrikasi dengan teknologi yang efisien.
Description
bioEco is a septic tank made from economical and strong fiberglass fabricated with efficient technology.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan