Molex Ribbon cable 1 bag 50 pieces

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7384-41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Ribbon cable type: Flat●Wire pitch: 1.27mm●Termination: Pre-terminated●CN1: Picoflex IDC●Connector A gender: Female●CN2: Picoflex IDC●Connector B gender: Female●AWG size: 28 AWG●Series: Picoflex●Length: 320mm●Rated voltage: 250 V●Rated current: 1.2 A●Code number: 210-8712

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan