Molex Ribbon cable 1 bag 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp1.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Ribbon cable type: Flat ●Line pitch: 1.27mm ●Termination treatment: Terminated ●CN1: Picoflex IDC ●Connector A gender: Female ●CN2: Picoflex IDC ●Connector B gender: Female ●AWG size: 28 AWG ● Series: Picoflex ● Length: 160 mm ● Rated voltage: 250 V ● Representative standards: RoHS compliant (as of October 2022)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan