Molex Lead wire with crimp terminal PicoBlade series 300mm 1 bag 50 pieces

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7470-33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: PicoBlade●CN1: PicoBlade Crimp Terminal (●Connector A Gender: Female●CN2: Raw Terminated●Cable Size: 28AWG●Cable Length: 300mm●Contact Plating: Tin●Outer Jacket Color: Red●Series Number: 79758●Rated Current: 1A●Wire Style: UL1061●Code Number: 201-9852

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan