Molex Lead wire with crimp terminal PicoBlade series 300mm 1 bag 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7470-86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: PicoBlade●CN1: PicoBlade Crimp Terminal (●Connector A Gender: Female●CN2: Female PicoBlade●Connector B Gender: Female●Cable Size: 0.14mm2●Cable Length: 300mm●Contact Plating: Tin●Outer Jacket Color: Black●Series Number: 214920●Rated Current: 1A●Wire Style: UL1061●Code Number: 201-9820

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan