Molex Lead wire with crimp terminal PicoBlade series 225mm 1 bag 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7469-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: PicoBlade●CN1: PicoBlade Crimp Terminal (●Connector A Gender: Female●CN2: Raw Termination●Cable Size: 0.08mm2●Cable Length: 225mm●Contact Plating: Gold●Outer Jacket Color: Red●Series Number: 214921●Rated Current: 1A●Wire Style: UL1061●Code Number: 201-9977

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan