Molex Lead wire with crimp terminal PicoBlade series 150mm 1 bag of 10

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7469-78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: PicoBlade●CN1: PicoBlade Crimp Terminal (●Connector A Gender: Female●CN2: Raw Termination●Cable Size: 0.08mm2●Cable Length: 150mm●Contact Plating: Tin●Outer Jacket Color: Red●Series Number: 214921●Rated Current: 1A●Wire Style: UL1061●Code Number: 201-9849

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan