Molex Lead wire with crimp terminal Mini-Fit Jr. series 75mm 1 bag 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp5.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ● Series: Mini-Fit Jr. ● CN1: Mini-Fit Jr. crimp terminal ● Connector A Gender: Female ● CN2: Mini-Fit Jr. crimp terminal ● Connector B Gender: Female ● Cable size: 16AWG ● Cable length: 75 mm ●Contact plating: Gold ●Outer color: Black ●Rated current: 9 A ●Wire style: UL1015

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan