Molex Lead wire with crimp terminal Mini-Fit Jr. series 150mm 1 bag 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp279.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ● Series: Mini-Fit Jr. ● CN1: Mini-Fit Jr. crimp terminal ● Connector A Gender: Male ● CN2: Untreated termination ● Cable size: 0.75 mm2 ● Cable length: 150 mm ● Contact plating: Tin ● Outer covering Color: Black ● Series number: 215343 ● Rated current: 9 A ● Wire style: UL1015

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan