Molex Lead wire with crimp terminal Mini-Fit Jr. series 150mm 1 bag 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7404-61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Mini-Fit Jr.●CN1: Mini-Fit Jr. Crimp Terminal●Connector A Gender: Female●CN2: Mini-Fit Jr. Crimp Terminal●Connector B Gender: Female●Cable Size: 16AWG●Cable Length: 150mm●Contact Plating: Gold●Outer Color: Black●Rated Current: 9A●Wire Style: UL1015●Code Number: 205-7542

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan