Molex Lead wire with crimp terminal Micro-Fit 3.0 series 225mm 1 bag 50 pieces

Sebelum PPN:
Rp2.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Micro-Fit 3.0●CN1: Micro-Fit 3.0 Crimp Terminal●Connector A Gender: Female●CN2: Raw Terminated●Cable Size: 18AWG●Cable Length: 225mm●Contact Plating: Tin●Outer Jacket Color: Red●Series Number: 214761●Rated Current: 8.5A●Wire Style: UL 10002●Code Number: 204-4962

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan