Molex Lead wire with crimp terminal Micro-Fit 3.0 series 150mm 5 pieces per bag

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7414-30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Micro-Fit 3.0●CN1: Micro-Fit 3.0 Crimp Terminal●Connector A Gender: Male●CN2: Micro-Fit 3.0 Crimp Terminal●Connector B Gender: Male●Cable Size: 0.75mm2●Cable Length: 150mm●Contact Plating: Tin●Outer Jacket Color: Red●Series Number: 214762●Rated Current: 8.5 A●Wire Style: UL 10002●Code Number: 204-5034

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan