Molex Lead wire with crimp terminal CLIK-Mate series 300mm 1 bag 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7408-62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: CLIK-Mate●CN1: CLIK-Mate Crimp Terminal●Connector A Gender: Male●CN2: CLIK-Mate Crimp Terminal●Connector B Gender: Male●Cable Size: 0.25mm2●Cable Length: 300mm●Contact Plating: Tin●Outer Color: Black●Series Number: 215710●Rated Current: 2A●Wire Style: UL 10002●Code Number: 204-5299

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan